› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Passerelle a Scala

GLO4-VITE M6X10 EZ

Cod. Rexel LE8200100
Cod. Produttore 8200100
Cod. EAN 8009561568396

Informazioni principali

  • Diametro vite: M6
  • Lunghezza vite: 10 mm
  • Classe di resistenza: 8.8
  • Norma: ISO 898-1
  • Finitura: EZ
  • Classe corrosione: Classe 1 IEC 61537
  • Peso: 3.8 g
  • Serie: GLO4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vite M6X10.

Caratteristiche tecniche

forma della testa

Testa tonda

sistema a vite

Fenditura per vite

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

6 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

GLO4-VITE M6X10 EZ