Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Passerelle a Scala
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Protezione della superficie
Zincato a caldo
qualità del materiale
Altro
tipo di filettatura
Metrico
materiale
Acciaio
dimensione della filettatura metrica
6
dimensione della filettatura in pollici
interamente filettato
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore
12 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile