Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE350009
Cod. Produttore
350009
Cod. EAN
8009561605084

Informazioni di prodotto

  • Serie: GLO4
  • Lunghezza: 794 mm
  • Tipo: Riduttore asimmetrico
  • Larghezza max: 600 mm
  • Finitura: Zincato Sendzimir
  • Altezza: 100 mm
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduttore Lunghezza 794 mm per riduzioni asimmetriche fino a larghezze 600 mm. Zincato sendzimir

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

794 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a traversini

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

Produttore

GLO4-TESTATA O RIDUTTORE H100 L 794