Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE8362500
Cod. Produttore
8362500
Cod. EAN
8009561568938

Informazioni di prodotto

  • Serie: GLO4
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: Acciaio S235 JR
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Spessore: 0,75 mm
  • Diametro fori: 7 mm
  • Interasse fori: 300 mm
  • Altezza: 70 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Separatore lunghezza 3 m. Zincato a caldo dopo lavorazione

Tipologia

Profilo a L

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a traversini

altezza della parete divisoria

70 mm

foro di fissaggio