Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE8363031
Cod. Produttore
8363031
Cod. EAN
8009561569157

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Rondella M6
  • Serie: GLO4
  • Materiale: Zincato
  • Diametro foro: 6 mm
  • Finitura: Anticorrosione
  • Uso: Fissaggio e supporto
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Industriale e civile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Rondella M6.

diametro esterno

22 mm

diametro interno

6,4 mm

Spessore

1,6 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

forma del foro

Tondo

materiale

Acciaio

per dimensione di vite metrica

6

temprato