Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE8311535
Cod. Produttore
8311535
Cod. EAN
8009561568556

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 500 mm
  • Spessore corrimano: 1,15 mm
  • Spessore pioli: 1,25 mm
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Finitura: Zincato sendzimir (PG)
  • Temperatura operativa: -20° a +120° C
  • Serie: GLO4

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Elemento rettilineo. Larghezza 500 mm. Lunghezza 3 m. Zincato sendzimir

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

35236 mm²

esecuzione del montante laterale

Profilo (aperto)

interasse dei pioli

300 mm

fissaggio dei pioli

Cliccato

Produttore

GLO4-PASSERELLA TRAVERSINI 3M L500Z