Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE8361532
Cod. Produttore
8361532
Cod. EAN
8009561568860

Informazioni di prodotto

  • Serie: GLO4
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza gradino: 100 mm
  • Spessore montante: 1,15 mm
  • Spessore gradino: 1,25 mm
  • Finitura: Zincato a caldo (HDG)
  • Temperatura operativa: -20° a +120° C

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Elemento rettilineo. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Zincato a caldo dopo lavorazione

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

13876 mm²

esecuzione del montante laterale

Profilo (aperto)

interasse dei pioli

300 mm

fissaggio dei pioli

Cliccato

Produttore

GLO4-PASSERELLA TRAVERSINI 3M L200Z