Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE8363220
Cod. Produttore
8363220
Cod. EAN
8009561569164

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto universale
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Materiale: Acciaio S235 JR FN KPN
  • Spessore: 1,25 mm
  • Lunghezza: 153 mm
  • Larghezza: 60 mm
  • Fori: Ø 7 mm
  • Serie: GLO4

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Giunto universale. Zincato a caldo dopo lavorazione.

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

153 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a traversini

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm