Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE8363230
Cod. Produttore
8363230
Cod. EAN
8009561569171

Informazioni di prodotto

  • Materiale: S235 JR FN KPN
  • Protezione: Zincatura a caldo
  • Spessore: 1 mm
  • Lunghezza: 170,55 mm
  • Norme: EN 10 130, NF EN ISO 1461
  • Peso: 0,507 kg
  • Serie: GLO4
  • Finitura: Zincato a caldo dopo lavorazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Giunto laterale. Zincato a caldo dopo lavorazione.

Tipologia

Raccordo angolare

tipo di connessione

Chiudibile a scatto

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

170,55 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a traversini

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm