Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE8313230
Cod. Produttore
8313230
Cod. EAN
8009561568815

Informazioni di prodotto

  • Materiale: DX 51 D 2235 MAC
  • Finitura: Zincato Sendzimir
  • Spessore: 0,039” (1 mm)
  • Dimensione: 170,55 mm lunghezza
  • Normativa: EN 10327
  • Peso: 0,107 kg
  • Protezione: Preval
  • Serie: GLO4

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Giunto laterale. Zincato sendzimir

Tipologia

Raccordo angolare

tipo di connessione

Chiudibile a scatto

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

170,55 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a traversini

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

giunzione articolata orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm