Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE8362590
Cod. Produttore
8362590
Cod. EAN
8009561569140

Informazioni di prodotto

  • Materiale: S235 JR
  • Protezione: Zincatura a caldo
  • Spessore: 1 mm
  • Diametro fori: 7 mm
  • Dimensione fori: 32x7 mm
  • Altezza: 60 o 100 mm
  • Raggio curvatura: 243 mm
  • Serie: GLO4

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Giunto angolare. Zincato a caldo dopo lavorazione.

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

243 mm

esecuzione del montante laterale

Profilo (aperto)

altezza del montante laterale

100 mm