Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE8312590
Cod. Produttore
8312590
Cod. EAN
8009561568792

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Giunto angolare zincato
  • Finitura: Sendzimir zincato
  • Serie: LE8312590

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Giunto angolare. Zincato sendzimir

Protezione della superficie

Zincato a nastro

esecuzione del piolo

Profilo forato

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

243 mm

esecuzione del montante laterale

Profilo (aperto)

altezza del montante laterale

100 mm