Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE8363250
Cod. Produttore
8363250
Cod. EAN
8009561569256

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio S235 JR
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Spessore: 1 mm
  • Dimensione altezza: 60 mm
  • Dimensione larghezza: 28 mm
  • Normativa: EN 10 130, NF EN ISO 1461
  • Protezione: HDG (Hot Dip Galvanized)
  • Serie: GLO4

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Giunto a snodo verticale. Zincato a caldo dopo lavorazione.

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Chiudibile a scatto

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

210 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a traversini

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

giunzione articolata verticale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

Produttore

GLO4-GIUNTO A SNODO VERTICALE ZC