Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Passerelle a Scala
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
senza alogeni
altezza
6 mm
Protezione della superficie
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Apertura chiave
10 mm
qualità del materiale
Altro
materiale
Acciaio
dimensione della filettatura metrica
6
dimensione della filettatura in pollici
Disponibilità:
Prodotto non rendibile