Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE8069908
Cod. Produttore
8069908
Cod. EAN
8009561568389

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Dado esagonale
  • Dimensione: M6
  • Finitura: Zincato
  • Serie: GLO4
  • Materiale: Acciaio
  • Uso: Fissaggio meccanico
  • Standard: ISO
  • Resistenza: Elevata

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Dado esagonale M6

senza alogeni

altezza

5 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Apertura chiave

11 mm

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

dimensione della filettatura in pollici

Altro