Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE8362553
Cod. Produttore
8362553
Cod. EAN
8009561569102

Informazioni di prodotto

  • Larghezza: 300 mm
  • Raggio interno: 445 mm
  • Curva a snodo: verticale
  • Finitura: zincata a caldo
  • Spessore: 1,25 mm
  • Norma: EN 10 130
  • Serie: GLO4
  • Materiale: Acciaio zincato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva a snodo verticale raggio interno 445 mm. Larghezza 300 mm. Zincata a caldo dopo lavorazione

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

esecuzione del piolo

Profilo non forato

a cerniera

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

500 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

esecuzione del montante laterale

Profilo (aperto)

Produttore

GLO4-CURVA A SNODO VERT. L300ZC