› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Passerelle a Scala

GLO4-COPERCHIO RETTILINEO L 400 2M ZC

Cod. Rexel LE8261140
Cod. Produttore 8261140
Cod. EAN 8009561568488

Informazioni principali

  • Descrizione: GLO4-COP. RETTILINEO
  • Larghezza: 400 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Tipo: Coperchio rettilineo
  • Serie: LE8261140
  • Quantità consigliata: 2
  • Trattamento: Dopo lavorazione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio rettilineo. Larghezza 400 mm. Lunghezza 2 m. Zincato a caldo dopo lavorazione

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

0,75 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

larghezza parte superiore

400 mm

Adatto per passarella a traversini

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

GLO4-COPERCHIO RETTILINEO L 400 2M ZC