› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Passerelle a Scala

GLO4-COPERCHIO RETTILINEO L 200 2M ZC

Cod. Rexel LE8261120
Cod. Produttore 8261120
Cod. EAN 8009561568464

Informazioni principali

  • Larghezza: 200 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Tipo: Coperchio rettilineo
  • Serie: GLO4
  • Quantità consigliata: 2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio rettilineo. Larghezza 200 mm. Lunghezza 2 m. Zincato a caldo dopo lavorazione

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

0,75 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

larghezza parte superiore

200 mm

Adatto per passarella a traversini

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

GLO4-COPERCHIO RETTILINEO L 200 2M ZC