Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEC362546
Cod. Produttore
C362546
Cod. EAN
8009561569621

Informazioni di prodotto

  • Serie: GLO4
  • Tipo: Coperchio incrocio
  • Larghezza: 600 mm
  • Raggio di curvatura: R450
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Metodo fissaggio: Clip 8236000
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Uso: Incrocio piano

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coperchio incrocio piano larghezza 600 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000

colore

Zinco

larghezza

600 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

Adatto per passarella a traversini

Produttore

GLO4-COPERCHIO INCROCIO R450 L600ZC