Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEC312514
Cod. Produttore
C312514
Cod. EAN
8009561569300

Informazioni di prodotto

Coperchio curva piana

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coperchio curva piana larghezza 400 mm. Zincato sendzimir. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000

larghezza

400 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

Adatto per passarella a traversini

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

GLO4-COPERCHIO CURVA PIANA 90 R450 L400Z