Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
200 mm
Protezione della superficie
Zincato a nastro
Grado dell'angolo
90°
qualità del materiale
Altro
materiale
Acciaio
tipo di fissaggio
Graffa coperchio
Adatto per passarella a traversini
cambio di direzione
Orizzontale
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te