Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEC362555
Cod. Produttore
C362555
Cod. EAN
8009561569669

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GLO4 -COP. CURVA A SNODO L500 ZC
  • Larghezza: 500 mm
  • Materiale: Zincato a caldo
  • Tipo: Coperchio curva a snodo
  • Montaggio: Clip 8236000
  • Serie: LEC362555

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coperchio componibile curva a snodo verticale larghezza 500 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000

larghezza

500 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

Regolabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

Adatto per passarella a traversini

cambio di direzione

Verticale discendente

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

GLO4 -COPERCHIO CURVA A SNODO L500 ZC