Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEC362552
Cod. Produttore
C362552
Cod. EAN
8009561569638

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cop. curva a snodo
  • Larghezza: 200 mm
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Fissaggio: Clip 8236000
  • Serie: GLO4

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coperchio componibile curva a snodo verticale larghezza 200 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000

larghezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

Regolabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

Adatto per passarella a traversini

cambio di direzione

Verticale discendente

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

GLO4 -COPERCHIO CURVA A SNODO L200 ZC