› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Passerelle a Scala

GLO4-C/DERIVAZIONE PIANA T R450 L60

Cod. Rexel LEC362536
Cod. Produttore C362536
Cod. EAN 8009561569577

Informazioni principali

  • Serie: GLO4-C
  • Tipo: Derivazione piana a T
  • Larghezza: 600 mm
  • Raggio: R450
  • Lunghezza: 60 cm
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Fissaggio: Clip 8236000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio derivazione piana a T larghezza 600 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

600 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

Adatto per passarella a traversini

GLO4-C/DERIVAZIONE PIANA T R450 L60