Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEC362535
Cod. Produttore
C362535
Cod. EAN
8009561569560

Informazioni di prodotto

  • Serie: GLO4-C
  • Tipo: Derivazione piana a T
  • Larghezza: 500 mm
  • Materiale: Zincato a caldo
  • Fissaggio: Clip 8236000
  • Raggio: 450 mm
  • Lunghezza: 50 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coperchio derivazione piana a T larghezza 500 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000

colore

Zinco

larghezza

500 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

Adatto per passarella a traversini

Produttore

GLO4-C/DERIVAZIONE PIANA T R450 L50