› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Passerelle a Scala

GLO4-C/DERIVAZIONE PIANA T R450 L40

Cod. Rexel LEC362534
Cod. Produttore C362534
Cod. EAN 8009561569553

Informazioni principali

  • Serie: GLO4-C
  • Tipo: Derivazione piana a T
  • Larghezza: 400 mm
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Modello: R450 L40
  • Fissaggio: Clip 8236000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio derivazione piana a T larghezza 400 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

400 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

Adatto per passarella a traversini

GLO4-C/DERIVAZIONE PIANA T R450 L40