Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPM35-25A
Cod. Produttore
PM35-25A
Cod. EAN
8016692558073

Informazioni di prodotto

GIUNTI NON ISOLATI, PER CONDUTTORI IN ALLUMINIO, ALDREY O RAME IN CAVI CORDATI B.T.
I giunti della serie PT sono realizzati con tubo di rame di purezza superiore al 99,9%, mentre i giunti della serie PM A sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi cordati in alluminio e rame ed anche dei seguenti cavi cordati B.T.: • 2x10 mm2 Cu • 4x10 mm2 Cu • 3x35 mm2 Al + 1x54,6 mm2 Ald • 3x70 mm2 Al + 1x54,6 mm2 Ald La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia. Descrizione del produttore: I giunti della serie PT sono realizzati con tubo di rame di purezza superiore al 99,9%, mentre i giunti della serie PM A sono realizzati con barra tonda di alluminio di purezza superiore al 99,5%. Sono la scelta ideale per la giunzione di cavi cordati in alluminio e rame ed anche dei seguenti cavi cordati B.T.: • 2x10 mm2 Cu • 4x10 mm2 Cu • 3x35 mm2 Al + 1x54,6 mm2 Ald • 3x70 mm2 Al + 1x54,6 mm2 Ald La superficie interna è protetta dall’ossidazione mediante un apposito grasso ad elevato punto di goccia.

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

0,6/1 kV

materiale

Alluminio

sezione nominale Cu

25 mm²

forma della sezione

Tondo

sezione nominale alluminio, RM/SM

35 ... 0 mm²

Produttore

Giunto non isolato per cavi cordati alluminio e rame 35-25 mm² CEPM35-25A