› Illuminazione › Illuminazione per interni › Binari elettrificati

Giunto unione interno binario N nero per illuminazione interni

Cod. Rexel L3ACRUNEV2
Cod. Produttore ACRUNEV2

Informazioni principali

  • Serie: Acces.Tracklight
  • Tensione: 250 V
  • Colore: Negro
  • Materiale: Alluminio
  • Peso: 30 gr
  • Marcatura CE: Sì
  • Marcatura EMC: Sì
  • Normativa RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Giunto unione interno per binario nero, realizzato in alluminio di alta qualità, progettato per garantire una connessione elettrica sicura e stabile in sistemi di binari elettrici. Il prodotto supporta una tensione di 250 V e presenta dimensioni compatte con una lunghezza di 68 mm e un peso di 30 grammi, facilitando l'installazione anche in spazi ridotti. Conforme alle normative CE, EMC e RoHS, assicura elevati standard di sicurezza e rispetto ambientale. La finitura nera conferisce un aspetto moderno e discreto, ideale per applicazioni di illuminazione tracklight. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il giunto unione interno per binario N è un componente essenziale per l'installazione di sistemi di illuminazione a binario. Realizzato con materiali di alta qualità, questo giunto assicura una connessione sicura e duratura tra i vari segmenti del binario, garantendo un flusso elettrico ottimale. La sua progettazione ergonomica facilita l'installazione e la manutenzione, rendendo il processo rapido e senza complicazioni. Questo giunto è ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, dove l'estetica e la funzionalità sono fondamentali. La finitura del materiale è pensata per resistere all'usura, mantenendo un aspetto professionale nel tempo. Con il giunto unione interno per binario N, gli utenti possono contare su un prodotto affidabile per le loro esigenze di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces Tracklight

Giunto unione interno binario N nero per illuminazione interni