›

Giunto unione interno binario B bianco per illuminazione interna ed esterna

Cod. Rexel L3ACRUBLV2
Cod. Produttore ACRUBLV2

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Alluminio
  • Marcatura CE: Sì
  • Marcatura EMC: Sì
  • Conforme RoHS: Sì
  • Raccolta selettiva: Sì
  • Garanzia: 2 anni
  • Serie: Acces.Tracklight

Descrizione del prodotto

Giunto unione interno per binario in alluminio di colore bianco, progettato per garantire un collegamento stabile e sicuro tra le sezioni di binari elettrici. Questo componente è conforme alle normative CE, EMC e RoHS, assicurando qualità e sicurezza nel rispetto degli standard ambientali. La sua struttura compatta con dimensioni di 68 mm lo rende ideale per applicazioni di illuminazione tracklight, offrendo un'installazione semplice e affidabile. Il materiale in alluminio conferisce resistenza e durabilità, mantenendo al contempo un design leggero e funzionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il giunto unione interno per binario B rappresenta una soluzione ideale per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi di illuminazione. Realizzato in materiali di alta qualità, questo giunto offre una robustezza eccezionale e una resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo adatto per ambienti interni ed esterni. La sua progettazione accurata assicura una facile installazione e un perfetto allineamento con i binari, facilitando così la creazione di configurazioni luminose personalizzate. Grazie alla sua compatibilità con i binari standard, il giunto è versatile e si integra perfettamente in vari sistemi di illuminazione, rendendolo una scelta preferita per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con questo giunto, è possibile ottimizzare la distribuzione della luce e migliorare l'estetica degli spazi, assicurando al contempo prestazioni elevate e durature.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces Tracklight

Giunto unione interno binario B bianco per illuminazione interna ed esterna