Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPL06-M
Cod. Produttore
PL06-M
Cod. EAN
8016692034997

Informazioni di prodotto

GIUNTO TESTA-TESTA, PREISOLATO IN PVC, PER CONDUTTORI IN RAME
Descrizione del produttore: Il giunto testa-testa CEPL06-M è progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, questo giunto blu è ideale per sezioni di cavo da 1,5 a 2,5 mm. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni ottimali e durata nel tempo, rendendolo un componente essenziale per le esigenze elettriche. Con il giunto CEPL06-M, la tua installazione elettrica avrà la stabilità e la sicurezza necessarie per funzionare al meglio.

Tipologia

Esecuzione normale

tipo di connessione

Connettore di testa

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

oil stop/barretta centrale

serie di tensioni

Fino a 600 V

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Lungo

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Produttore

Giunto testa-testa blu preisolato PVC per cavi rame sezione 1,5-2,5 mm uso elettrico

€ 0,1609 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info