› Cavi › Accessori MediaTensione

GIUNTO TERMORESTRINGENTE ENEL MATR.

Cod. Rexel Y5JT271021
Cod. Produttore JT271021
Cod. EAN 8058774261853

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 18/30 (36) kV
  • Tipo: giunto termorestringente
  • Applicazione: cavi Media Tensione
  • Isolamento: estruso, carta, transizione
  • Configurazione: unipolari o tripolari
  • Installazione: cavidotti, interrata, aerea
  • Resistente a immersione: sì
  • Serie: JTMT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I giunti termorestringenti JTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, ad isolamento estruso, in carta o di transizione tra le due tipologie, unipolari o tripolari, con tensione nominale con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV, per posa in cavidotti, direttamente interrata, aerea o in immersione.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

N(A)2XY

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12/20 (24) kV

sezione nominale del conduttore

70 ... 185 mm²

GIUNTO TERMORESTRINGENTE ENEL MATR.