›

GIUNTO TERMORESTRINGENTE 24KV TRANS

Cod. Rexel Y5JT240956
Cod. Produttore JT240956
Cod. EAN 8033501687854

Informazioni principali

  • Tipo: Giunto termorestringente
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Applicazione: Cavi media tensione
  • Isolamento: Estruso e carta
  • Configurazione: Unipolari o tripolari
  • Posa: Cavidotti, interrata, aerea
  • Serie: JTMT
  • Immersione: Compatibile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I giunti termorestringenti JTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, ad isolamento estruso, in carta o di transizione tra le due tipologie, unipolari o tripolari, con tensione nominale con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV, per posa in cavidotti, direttamente interrata, aerea o in immersione.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12/20 (24) kV

sezione nominale del conduttore

25 ... 70 mm²

GIUNTO TERMORESTRINGENTE 24KV TRANS