Prodotti /

Cod. Rexel
Y5JT173009
Cod. Produttore
JT173009
Cod. EAN
8033501687700

Informazioni di prodotto

Giunto transizione 3 cavi unipolari estrusi e cavo tripolare in carta cinturato 240-300 mm2 17,5 kV
Descrizione del produttore: I giunti termorestringenti JTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, ad isolamento estruso, in carta o di transizione tra le due tipologie, unipolari o tripolari, con tensione nominale con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV, per posa in cavidotti, direttamente interrata, aerea o in immersione.

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Carta/plastica

per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

sezione nominale del conduttore

240 ... 300 mm²