› Cavi › Accessori MediaTensione

GIUNTO RESINA POLIURETANICA SKB4 DE

Cod. Rexel Y5SKB4
Cod. Produttore SKB4
Cod. EAN 8033712907284

Informazioni principali

  • Famiglia: Submarine®
  • Serie: Derivata
  • Tensione isolamento: 0,6/1 kV
  • Connessione: Derivazione
  • Numero conduttori: 4
  • Materiale guscio: Polipropilene (PP)
  • Grado protezione: IP X8
  • Temperatura esercizio: -20…+90 °C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunti in linea ad isolamento in resina a stato solido per cavi fino a 5 poli. Elevata resistenza meccanica, la resina a stato finale solido assicura ai giunti Submarine elevata resistenza meccanica e protezione dalla corrosione in tutte le condizioni di installazione. Separatore componibile brevettato per cavi bipolari, tripolari, quadripolari o pentapolari incluso

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione a Y

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

35 ... 51 mm

diametro del cavo di derivazione

17 ... 33 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

25 ... 50 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

50 ... 120 mm²

GIUNTO RESINA POLIURETANICA SKB4 DE