› Cavi › Accessori MediaTensione

GIUNTO RESINA POLIURETANICA SKA3 IN

Cod. Rexel Y5SKA3
Cod. Produttore SKA3
Cod. EAN 8033712907239

Informazioni principali

  • Voltaggio isolamento: 0,6/1 kV
  • Numero poli max: 5
  • Sezione cavo unipolare: 95-400 mm²
  • Materiale guscio: Polipropilene (PP)
  • Materiale isolante: Resina Poliuretanica
  • Grado protezione: IP68 equivalente
  • Applicazione: Interrata, aerea, sommersa
  • Serie: Submarine

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunti in linea ad isolamento in resina a stato solido per cavi fino a 5 poli. Elevata resistenza meccanica, la resina a stato finale solido assicura ai giunti Submarine elevata resistenza meccanica e protezione dalla corrosione in tutte le condizioni di installazione. Separatore componibile brevettato per cavi bipolari, tripolari, quadripolari o pentapolari incluso

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

25 ... 95 mm²

GIUNTO RESINA POLIURETANICA SKA3 IN