Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
Y5SKB1
Cod. Produttore
SKB1
Cod. EAN
8033712906362

Informazioni di prodotto

  • Serie: Derivata
  • Tensione isolamento: 0,6/1 kV
  • Numero poli max: 5
  • Sezione cavo unipolare: 4-70 mm²
  • Materiale guscio: Polipropilene (PP)
  • Materiale isolante: Resina Poliuretanica
  • Grado protezione: IP68 equivalente
  • Applicazione: Interrata, aerea, sommersa

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunti in linea ad isolamento in resina a stato solido per cavi fino a 5 poli. Elevata resistenza meccanica, la resina a stato finale solido assicura ai giunti Submarine elevata resistenza meccanica e protezione dalla corrosione in tutte le condizioni di installazione. Separatore componibile brevettato per cavi bipolari, tripolari, quadripolari o pentapolari incluso

Tipologia

Resina di colata

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione a Y

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

7 ... 23 mm

diametro del cavo di derivazione

7 ... 23 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

2,5 ... 6 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

4 ... 6 mm²

Produttore

Giunto resina poliuretanica isolamento solido cavi unipolari 1,5-50 mm² derivazione industriale