Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE435-12060
Cod. Produttore
435-12060
Cod. EAN
4031026626772

Informazioni di prodotto

Giunto resina in linea connettore 5x6mmq

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cambio di colore da blu a verde durante la miscelazione. Muffola trasparente in due parti, resistente agli impatti. Dimensioni compatte e ottimizzate. Diametri cavi standard indicati sulla muffola. Sistema Safe-Filling (SF). Immediatamente pronto all'uso. Impermeabile in senso longitudinale e trasversale. Applicabile anche in presenza di acqua. Connettore per conduttori in alluminio o rame. Connessione sicura per cavi fino a 5 conduttori. I giunti in linea RELICON i-Line Premium sono provvisti di connettore multipolare e sono pensati per applicazioni in basso voltaggio. Sono adatti per cavi con rivestimento polimerico in PVC, XVLP, PE, EPR e cavi per illuminazione pubblica. Utilizzi: Connessioni in edifici industriali, alimentazioni interrate, all'esterno e sommerse.

Tipologia

Resina di colata

adatto per

N(A)YY

materiale isolante

Plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 6 mm²

Serie

Relicon

Produttore

Giunto resina in linea connettore multipolare 5x6mmq per cavi bassa tensione industriale e illuminazione pubblica