Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE435-00082
Cod. Produttore
435-00082
Cod. EAN
4031026631172

Informazioni di prodotto

Giunto resina in linea 14-30mm 5x16mmq

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il colore della resina passa da blu a verde durante la miscelazione. Muffola trasparente in due parti, resistente agli impatti. Dimensioni compatte e ottimizzate. Diametri cavi standard indicati sulla muffola. Sistema Safe-Filling (SF). Immediatamente pronto all'uso. Impermeabile in senso longitudinale e trasversale. Applicabile anche in acqua. I giunti in linea RELICON sono pensati per connessioni elettriche a bassa tensione. Sono adatti per cavi con rivestimento polimerico in PVC, XVLP, PE, EPR e cavi per illuminazione pubblica. Utilizzi: interrato, sommerso, all'esterno, all'interno e in cavidotto.

Tipologia

Resina di colata

adatto per

N(A)YY

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 16 mm²

Serie

Relicon

Produttore

Giunto resina in linea 14-30mm 5x16mmq per connessioni elettriche bassa tensione interrato e sommerso