Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE435-12067
Cod. Produttore
435-12067
Cod. EAN
4031026626840

Informazioni di prodotto

Giunto resina derivazione Y 4x150mmq
Descrizione del produttore: Il colore cambia dal blu al verde durante la miscelazione. Muffola trasparente in due parti, resistente agli impatti. Dimensioni compatte e ottimizzate. Diametri cavi standard indicati sulla muffola. Sistema Safe-Filling (SF). Immediatamente pronto per l'uso. Impermeabile in senso longitudinale e trasversale. Il giunto può essere immerso direttamente dopo la fusione. I giunti di derivazione RELICON sono pensati per applicazioni a bassa tensione. Sono adatti per cavi con rivestimento polimerico in PVC, XVLP, PE, EPR e cavi per illuminazione pubblica. Applicazioni: interrato, sommerso, all'esterno, all'interno e in cavidotto.

Tipologia

Resina di colata

tipo

Derivazione a Y

diametro del cavo principale

35 ... 51 mm

diametro del cavo di derivazione

17 ... 33 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

10 ... 50 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

25 ... 150 mm²

Serie

Relicon

Produttore

GIUNTO RESINA DERIVAZIONE Y 4X150MM