Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE435-12069
Cod. Produttore
435-12069
Cod. EAN
4031026626864

Informazioni di prodotto

Giunto resina derivazione T 5x10mmq

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il colore della resina varia da azzurro a verde durante la miscelazione. Muffola trasparente in due parti, resistente agli impatti. Dimensioni compatte e ottimizzate. Diametri cavi standard indicati sulla muffola. Sistema Safe-Filling (SF). Immediatamente pronto all'uso. Impermeabile in senso longitudinale e trasversale. Applicabile anche in acqua. I giunti di derivazione RELICON T-Line sono pensati per installazioni in bassa tensione per effettuare derivazioni a T. Sono adatti per cavi con rivestimento polimerico in PVC, XVLP, PE, EPR e cavi per illuminazione pubblica. Utilizzi: interrato, sommerso, all'esterno, all'interno e in cavidotto.

Tipologia

Resina di colata

adatto per

N(A)YY

tipo

Derivazione a T

diametro del cavo principale

16 ... 26 mm

diametro del cavo di derivazione

10 ... 24 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

1,5 ... 6 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

1,5 ... 10 mm²

Serie

Relicon

Produttore

Giunto resina derivazione T 5x10mmq impermeabile per cavi bassa tensione PVC PE EPR uso interrato e sommerso