› Cavi › Accessori MediaTensione

GIUNTO RESINA B10406 DERIVATO + CON

Cod. Rexel Y5B10406
Cod. Produttore B10406
Cod. EAN 8033501680565

Informazioni principali

  • Serie: Derivata
  • Tensione isolamento: 0,6/1 kV
  • Numero poli: 5
  • Materiale guscio: Polipropilene (PP)
  • Materiale isolante: Resina Poliuretanica
  • Applicazione: Interrata, aerea, sommersa
  • Grado protezione: IP X8
  • Dimensioni (LxPxH): 200x55x94 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunti in linea ad isolamento in resina a stato solido per cavi fino a 5 poli. Elevata resistenza meccanica, la resina a stato finale solido assicura ai giunti Submarine elevata resistenza meccanica e protezione dalla corrosione in tutte le condizioni di installazione. Separatore componibile brevettato per cavi bipolari, tripolari, quadripolari o pentapolari incluso

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

tipo

Derivazione a Y

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

7 ... 23 mm

diametro del cavo di derivazione

7 ... 23 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

2,5 ... 6 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

4 ... 6 mm²

GIUNTO RESINA B10406 DERIVATO + CON