› Cavi › Accessori MediaTensione

GIUNTO RESINA A10410 IN LINEA + CON

Cod. Rexel Y5A10410
Cod. Produttore A10410
Cod. EAN 8033501680503

Informazioni principali

  • Serie: Submarine
  • Tensione: 0,6/1 kV
  • Numero poli: 5
  • Sezione cavo: 1,5-6 mm²
  • Grado protezione: IP68 equivalente
  • Materiale guscio: Polipropilene (PP)
  • Isolante: Resina poliuretanica
  • Connessione: Meccanico a vite

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunti in linea ad isolamento in resina a stato solido per cavi fino a 5 poli. Elevata resistenza meccanica, la resina a stato finale solido assicura ai giunti Submarine elevata resistenza meccanica e protezione dalla corrosione in tutte le condizioni di installazione. Separatore componibile brevettato per cavi bipolari, tripolari, quadripolari o pentapolari incluso

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 10 mm²

GIUNTO RESINA A10410 IN LINEA + CON