Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1519002
Cod. Produttore
1519002
Cod. EAN
8032887057671

Informazioni di prodotto

Giunto a snodo orizzont - ZS
Descrizione del produttore: Giunto lineare rettangolare progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e preciso tra componenti elettrici, facilitando l’installazione e la manutenzione. Adatto a diversi ambienti di lavoro grazie alla sua struttura robusta e compatta.

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

lunghezza

116 mm

giunzione articolata orizzontale

giunzione articolata verticale

adatto per canale a griglia

adatto per scala portacavi

adatto per canale portacavi

adatto per mantenimento funzionalità

acciaio inossidabile, decapato

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Giunto lineare rettangolare ZS connessioni elettriche affidabili impianti elettrici robusto compatto