Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Cod. Rexel
A81099409X
Cod. Produttore
1099409X
Cod. EAN
8054378346828

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP68
  • Vie: 2
  • Polo: 3
  • Connessione: elettrica sicura
  • Materiale: resistente
  • Uso: ambienti esterni
  • Durata: elevata
  • Serie: A81099409X
Giunto lineare con grado di protezione IP68, ideale per connessioni elettriche sicure e resistenti all'acqua. Progettato per applicazioni a 2 vie e 3 poli, garantisce affidabilità e stabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta assicura protezione contro polvere e immersioni temporanee, rendendolo perfetto per ambienti industriali e installazioni esterne. Questo giunto è un componente essenziale per il collegamento di cavi elettrici in sistemi che richiedono elevata tenuta e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Giunto lineare per collegamenti elettrici con grado di protezione IP68, garantito per resistere a condizioni ambientali difficili come acqua e polvere. Progettato per applicazioni con due vie e tre poli, assicura una connessione sicura e affidabile in impianti elettrici che richiedono elevata tenuta e durata nel tempo. Ideale per installazioni dove è necessario mantenere l’integrità del sistema elettrico anche in ambienti esterni o umidi. Realizzato con materiali resistenti per offrire performance costanti e protezione ottimale.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Giunto lineare IP68 2 vie 3 poli resistente acqua e polvere per installazioni elettriche esterne