Prodotti /

Cod. Rexel
Y5SH6802
Cod. Produttore
SH6802
Cod. EAN
8033712908861

Informazioni di prodotto

Giunti in linea IP68 ad isolamento in gel per connessioni di cavi unipolari 50 - 95 mm2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunto in gel testato e certificato IP68. Il grado di protezione IP certificato da Intertek garantisce nella condizione ordinaria di servizio un valore pari a 68. Protezione totale contro la polvere: Il giunto completamente chiuso con il cavo al suo interno ? totalmente protetto contro l'accesso a parti in tensione e contro la polvere. Protezione contro l'acqua: Il giunto completamente chiuso con il cavo al suo interno ? totalmente protetto contro l'accesso di acqua per immersioni permanenti fino a 10 metri di profondita'.

Tipologia

Gel

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

tipo

Derivazione passante

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

14 ... 21 mm

diametro del cavo di derivazione

14 ... 21 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

2,5 ... 10 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

2,5 ... 10 mm²