› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

GIUNTO GEL SHARK 535Y DERIVATO +MOR

Cod. Rexel Y5SH6535
Cod. Produttore SH6535
Cod. EAN 8033712901855

Informazioni principali

  • Serie: 600
  • Tensione isolamento: 0,6/1 kV
  • Connessione: Derivazione
  • Conduttori max: 5
  • Sezione cavo passante: 16-35 mm²
  • Materiale guscio: Polipropilene
  • Isolamento: Gel siliconico
  • Grado protezione: IP X8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunti in derivazione a 30 gradi ad isolamento in gel per cavi 0,6/1 kV unipolari e multipolari fino a cinque conduttori. Le morsettiere di derivazione isolate, fornite a corredo dei giunti, consentono la realizzazione di giunzioni in derivazione senza l?interruzione del cavo passante e garantiscono il doppio isolamento ed il giusto posizionamento e bloccaggio del cavo all?interno del giunto. Il chiavino a brugola, necessario per il serraggio dei grani filettati della morsettiera, ? anch?esso fornito nel kit, e riduce il numero di attrezzi necessari per la realizzazione della giunzione. Le fascette in nylon fornite a corredo, inserite e strette nelle asole all?estremita' del giunto, ne impediscono la riapertura se non con l?utilizzo di un utensile.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Gel

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

tipo

Derivazione a Y

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

14 ... 32,8 mm

diametro del cavo di derivazione

15,6 ... 32,8 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

2,5 ... 35 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

16 ... 35 mm²

GIUNTO GEL SHARK 535Y DERIVATO +MOR