Prodotti /

Cod. Rexel
Y5SH6516
Cod. Produttore
SH6516
Cod. EAN
8033501688943

Informazioni di prodotto

Giunto in derivazione Y a isolamento in gel per connessione cavi pentapolari 2,5-16mm2 + morsettiera

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunti in derivazione a 30 gradi ad isolamento in gel per cavi 0,6/1 kV unipolari e multipolari fino a cinque conduttori. Le morsettiere di derivazione isolate, fornite a corredo dei giunti, consentono la realizzazione di giunzioni in derivazione senza l?interruzione del cavo passante e garantiscono il doppio isolamento ed il giusto posizionamento e bloccaggio del cavo all?interno del giunto. Il chiavino a brugola, necessario per il serraggio dei grani filettati della morsettiera, ? anch?esso fornito nel kit, e riduce il numero di attrezzi necessari per la realizzazione della giunzione. Le fascette in nylon fornite a corredo, inserite e strette nelle asole all?estremita' del giunto, ne impediscono la riapertura se non con l?utilizzo di un utensile.

Tipologia

Gel

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

tipo

Derivazione a Y

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

17,5 ... 22,4 mm

diametro del cavo di derivazione

14,6 ... 22,4 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

2,5 ... 16 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

6 ... 16 mm²