› Cavi › Accessori MediaTensione

GIUNTO GEL SHARK 435 + SEPARATORE I

Cod. Rexel Y5SK0435
Cod. Produttore SK0435
Cod. EAN 8058774261501

Informazioni principali

  • Serie: 400
  • Tensione isolamento: 0,6/1 kV
  • Connessione: Derivazione fino a 4 fasi
  • Materiale guscio: Polipropilene (PP)
  • Materiale isolamento: Gel siliconico
  • Dimensioni (LxWxH): 250x143x46 mm
  • Applicazione: Interrata, aerea, sommersa
  • Grado protezione: IP X8 equivalente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Con i kit di giunzione ad isolamento in gel SHARK Serie 400 si realizzano giunti in derivazione a T su cavi unipolarie multipolari 0,6/1 kV fino a quattro fasi. Le versioni per cavi unipolari sono fornite senza separatori, mentre quelle per cavi multipolari sono corredate di un sistema brevettato di separatori che garantisce il blocco del cavo all?interno del giunto e consente il montaggio e l?isolamento di quattro connettori non isolati montati non sfalsati centralmente nel giunto.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Gel

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione a T

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

19,8 ... 29,2 mm

diametro del cavo di derivazione

14,6 ... 26,8 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

2,5 ... 25 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

10 ... 35 mm²

GIUNTO GEL SHARK 435 + SEPARATORE I