Prodotti /

Cod. Rexel
Y5SH1435
Cod. Produttore
SH1435
Cod. EAN
8033501680497

Informazioni di prodotto

Giunti in derivazione a T ad isolamento in gel per connessioni di cavi unipolari 95 - 240 mm2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Con i kit di giunzione ad isolamento in gel SHARK Serie 400 si realizzano giunti in derivazione a T su cavi unipolarie multipolari 0,6/1 kV fino a quattro fasi. Le versioni per cavi unipolari sono fornite senza separatori, mentre quelle per cavi multipolari sono corredate di un sistema brevettato di separatori che garantisce il blocco del cavo all?interno del giunto e consente il montaggio e l?isolamento di quattro connettori non isolati montati non sfalsati centralmente nel giunto.

Tipologia

Gel

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

tipo

Derivazione a T

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

20,4 ... 30,4 mm

diametro del cavo di derivazione

16,4 ... 22,4 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

50 ... 120 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

95 ... 240 mm²