› Cavi › Accessori MediaTensione

GIUNTO GEL SHARK 425 + SEPARATORE I

Cod. Rexel Y5SK0425
Cod. Produttore SK0425
Cod. EAN 8058774261488

Informazioni principali

  • Serie: 400
  • Tensione isolamento: 0,6/1 kV
  • Connessione: Derivazione
  • Sezione cavo passante: 6-25 mm²
  • Sezione cavo derivato: 1,5-16 mm²
  • Materiale guscio: Polipropilene
  • Isolamento: Gel siliconico
  • Grado protezione: IP X8 equivalente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Con i kit di giunzione ad isolamento in gel SHARK Serie 400 si realizzano giunti in derivazione a T su cavi unipolarie multipolari 0,6/1 kV fino a quattro fasi. Le versioni per cavi unipolari sono fornite senza separatori, mentre quelle per cavi multipolari sono corredate di un sistema brevettato di separatori che garantisce il blocco del cavo all?interno del giunto e consente il montaggio e l?isolamento di quattro connettori non isolati montati non sfalsati centralmente nel giunto.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Gel

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione a T

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

17,5 ... 26,8 mm

diametro del cavo di derivazione

13,4 ... 22,4 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

1,5 ... 16 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

6 ... 25 mm²

GIUNTO GEL SHARK 425 + SEPARATORE I